Eriks

Complete zuiger P NBR 101,6x12,7x22,23 s=5

  • ERIKS:14412171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.
Opslaan in lijst

€ 181,00/ stukexcl. btw

€ 219,01incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 181,00

-

5+

€ 144,80

20.00%

10+

€ 117,65

35.00%

30+

€ 90,50

50.00%

50+

€ 81,45

55.00%

100+

€ 72,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
P
Boringsdiameter
101.6 mm
Groefdiameter
12.7 mm
Afdichtingshoogte
22.23 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
101.6 mm
H
22.23 mm
h
6 mm
s
5 mm
d1
76.6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
16 bar
Maximale snelheid
1 m/s