€ 177,50/ stukexcl. btw
€ 214,78incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 177,50 | - |
5+ | € 142,00 | 20.00% |
10+ | € 115,38 | 35.00% |
30+ | € 88,75 | 50.00% |
50+ | € 79,88 | 55.00% |
100+ | € 71,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | P |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 16 mm |
Afdichtingshoogte | 25 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 16 mm |
D | 100 mm |
H | 25 mm |
h | 6.5 mm |
s | 5 mm |
d1 | 75 mm |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Max. werkdruk | 16 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |