Eriks

Compensator PTFE type 1003 zwart DN 65

  • ERIKS:10040056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,20/ stukexcl. btw

€ 371,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Zwart
Inbouwlengte
80 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
21 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
20 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Antistatisch
Ja