Eriks

Compensator PTFE type 1003 zwart DN 40

  • ERIKS:10040058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,30/ stukexcl. btw

€ 298,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Zwart
Inbouwlengte
50 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
12.5 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
20 °
Antistatisch
Ja