€ 1.526,40/ stukexcl. btw
€ 1.846,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1003 |
Kleur | Zwart |
Inbouwlengte | 145 mm |
Type | 1003 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Materiaal balg | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Nom. binnendiameter | DN300 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |
Bewegingsopname axiaal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 8 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 10 ° |
Antistatisch | Ja |