Eriks

Compensator PTFE type 1003 zwart DN 250

  • ERIKS:10040060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.232,40/ stukexcl. btw

€ 1.491,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Zwart
Inbouwlengte
130 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN250
Druktrap flens
PN10
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
28.5 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
10 °
Antistatisch
Ja