Eriks

Compensator PTFE type 1003 zwart DN 200

  • ERIKS:10040051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 756,60/ stukexcl. btw

€ 915,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Zwart
Inbouwlengte
130 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN200
Druktrap flens
PN10
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
28.5 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
20 mm
Bewegingsopname angulair +/-
20 °
Antistatisch
Ja