€ 556,50/ stukexcl. btw
€ 673,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1003 |
Kleur | Zwart |
Inbouwlengte | 100 mm |
Type | 1003 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Materiaal balg | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |
Bewegingsopname axiaal +/- | 28.5 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 25 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Antistatisch | Ja |