Eriks

Compensator PTFE type 1003 zwart DN 100

  • ERIKS:10040054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 484,20/ stukexcl. btw

€ 585,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Zwart
Inbouwlengte
95 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
25 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Antistatisch
Ja