Eriks

Compensator PTFE type 1003 wit DN 80

  • ERIKS:10040072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 370,50/ stukexcl. btw

€ 448,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Wit
Inbouwlengte
95 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
25 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Antistatisch
Nee