€ 323,40/ stukexcl. btw
€ 391,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1003 |
Kleur | Wit |
Inbouwlengte | 80 mm |
Type | 1003 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Materiaal balg | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Druktrap flens | PN16 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |
Bewegingsopname axiaal +/- | 21 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 20 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 30 ° |
Antistatisch | Nee |