Eriks

Compensator PTFE type 1003 wit DN 25

  • ERIKS:10040073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,30/ stukexcl. btw

€ 312,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Wit
Inbouwlengte
45 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
12.5 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
10 mm
Bewegingsopname angulair +/-
18 °
Antistatisch
Nee