€ 796,80/ stukexcl. btw
€ 964,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1003 |
Kleur | Wit |
Inbouwlengte | 130 mm |
Type | 1003 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Materiaal balg | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal flens | Koolstofstaal |
Bewegingsopname axiaal +/- | 28.5 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 20 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 20 ° |
Antistatisch | Nee |