Eriks

Compensator PTFE type 1003 wit DN 150

  • ERIKS:10040075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 835,20/ stukexcl. btw

€ 1.010,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1003
Kleur
Wit
Inbouwlengte
120 mm
Type
1003
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Nom. binnendiameter
DN150
Druktrap flens
PN16
Materiaal flens
Koolstofstaal
Bewegingsopname axiaal +/-
28.5 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
20 mm
Bewegingsopname angulair +/-
30 °
Antistatisch
Nee