Eriks

Compensator PTFE 903 Wit FG PN10 DN100 L=110

  • ERIKS:12715081
Image 1
PTFE compensator met 3 golven, flenzen geboord volgens DIN PN 10, met bewegingsbegrenzers, wit PTFE. Tevens verkrijgbaar met 2 golven (korte inbouwlengte) en 5 golven (lange inbouwlengtes). Duurzaam product.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
903
Kleur
Wit
Inbouwlengte
110 mm
Type
903
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Materiaal balg
EV020251
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap flens
PN10
Materiaal flens
Koolstofstaal