Eriks

Compensator KBFi 316Ti/316Ti L=137 PN16 DN100

  • ERIKS:11296244
Image 1
RVS-compensatoren
Het juist toepassen van metalen compensatoren is vaak maatwerk. Naast het standaardprogramma leveren wij ook de op uw toepassing afgestemde compensator zoals uitlaatgascompensator tot een DN6000, hoge druk compensatoren met 20 lagen en 250 bar werkdruk, enz.
Standaardmaterialen zoals roestvast staal of koolstofstaal voldoen niet altijd. Voor zéér agressieve stoffen kan het noodzakelijk zijn gebruik te maken van nikkellegeringen zoals monel, incoloy, inconel of Halstelloy-C. In het standaardprogramma kunt u verschillende soorten metalen compensatoren terugvinden, afhankelijk van hun bewegingsopname. Er zijn o.a. axiale, lateriale en scharniercompensatoren, al dan niet uitgevoerd met trekstangen, scharnier- of cardanconstructies.

Druk-temperatuurcorrectie factor volgens DIN17440

Alle metalen compensatoren zijn ingedeeld in verschillende drukklassen. Bijvb: PN2,5, PN10, PN16, PN25. Deze ontwerpdruk is gebaseerd op een temperatuur van 120°C en het balgmateriaal RVS AISI321 (1.4541). Voor andere temperaturen kan de toegelaten maximale werkdruk berekend worden (raadpleeg onze specialisten). De correctiefactor dient vermenigvuldigd te worden met de ontwerpdruk compensator.

Materiaal/druk correctiefactor
De materiaalkeuze beïnvloedt de maximale werkdruk (raadpleeg onze specialisten). De correctiefactor dient vermenigvuldigd te worden met de maximale werkdruk.

Geleideschot(liner)
Een geleideschot wordt aangeraden wanneer volgende problemen kunnen ontstaan:
Vaste deeltjes die zich in de golven van de balg kunnen opstapelen en zo de vrije beweging van de compensator hinderen
Inwendige slijtage van de balg door het medium
Wrijvingsverlies van het medium en een vloeiende doorstroming te verzekeren.
Bij hoge snelheden van het medium. Volgens de EJMA aanbevelingen dient een geleideschot voorzien te worden.

Toepassing :
Hoge temperaturen eventueel gecombineerd met hoge drukken, zoals stoom, thermische olie, heet water, chemicaliën, enz.

Uitvoering:
Enkelvoudige RVS compensatoren met losse flenzen

Materiaal balg:
RVS AISI 316Ti (1.4571)

Drukklasse:
PN16

Materiaal geleideschot
RVS AISI 316Ti (1.4571)

Materiaal laskraag:
RVS AISI 316Ti (1.4571)

Materiaal flenzen:
RVS AISI 316Ti (1.4571)

Opmerking:
Eveneens leverbaar met balg in RVS AISI 321 (1.4541) en RVS-flenzen. Andere flensnormen op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 733,20/ stukexcl. btw

€ 887,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KBFi
Type
KBFI
Nom. binnendiameter
DN 100
Inbouwlengte
137 mm
Druktrap flens
PN 16
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Kwaliteitsklasse flens
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Materiaal balg
Roestvaststaal (RVS)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal flens
Roestvaststaal (RVS)