Eriks

Compensator 61 rood DN300 buisdiameter 323,9mm

  • ERIKS:11256563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.017,90/ stukexcl. btw

€ 1.231,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
61
Kleurcode
Rood
Inbouwlengte
250 mm
Type
61
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Nom. binnendiameter
DN300
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
8 °
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitwendige buisdiameter
323.9 mm