Eriks

Compensator 61 rood DN175 buisdiameter 193,7mm

  • ERIKS:11256560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,30/ stukexcl. btw

€ 536,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
61
Kleurcode
Rood
Inbouwlengte
250 mm
Type
61
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Nom. binnendiameter
DN175
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
15 °
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitwendige buisdiameter
193.7 mm