€ 333,45/ stukexcl. btw
€ 403,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 61 |
Kleurcode | Rood |
Inbouwlengte | 250 mm |
Type | 61 |
Max. werkdruk bij 20 °C | 6 bar |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Materiaal binnenwand balg | EPDM |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Bewegingsopname axiaal+ | 20 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 25 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 15 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 20 ° |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitwendige buisdiameter | 114.3 mm |