Eriks

Compensator 61 geel DN65 buisdiameter 76,1mm

  • ERIKS:11256568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type 61 - De rubber compensatoris een vlakgegolfde compensator met cilindrische aansluitingen. De montage van de compensator kan op een snelle en eenvoudige manier gebeuren, door middel van slangklemmen.
Deze compensator wordt ingezet voor toepasingen zoals: motorkoelingsystemen, afvoerleidingen, beluchtingsinstallaties, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een goede trillingsisolatie
Behoorlijke bewegingsopname
Snelle en eenvoudige montage met klembanden, daar waar geen flensaansluitingen op een leiding voorzien kunnen worden.

De rubber balg is in 2 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar, namelijk EPDM en NBR.
De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Aandere rubberkwaliteiten zijn op aanvraag leverbaar.

Opbouw:
Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon koordinlagen.

Cilindrische einden:
Om een optimale verbinding te garanderen, dient de uitwendige pijpdiameter overeen te stemmen met de inwendige diameter van de cilindrische aansluitingen van de compensator. De uitwendige oppervlakte van de pijp moet glad en schoon zijn. Eventuele lasnaden naslijpen.
Voor de montage adviseren wij brede klemmen te gebruiken (minstens 20mm breedte). tot een effectieve werkdruk van 2 bar volstaat één klem, boven de 2 bar dienen 2 klemmen per aansluiting gebruikt te worden.

Vacuümsteunringen
Compensatoren -61 zijn vacuümvast. Echter om te voorkomen dat de balg naar binnen zuigt, is vanaf 20% vacuüm de inbouw van een vacuümsteunring noodzakelijk. Materiaalsoorten: RVS(standaard), Inconel, Hastelloy, enz.

Toepassing :
Geschikt voor minerale olie, smeerolie, vetten, oliehoudend koelwatern.

Materiaal balg inwendig :
NBR, zwart

Materiaal inlage:
Nylon

Materiaal balg uitwendig:
NBR, zwart met gele markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:
6 bar bij 20°C
6 bar bij 80°C

Barstdruk:
>24 bar.

Opmerking:
Klembanden verkrijgbaar in verzinkt staal of RVS.

De toelaatbare bewegingscapaciteit is afhankelijk van de mediumtemperatuur:
Temperatuur: Bewegingcapaciteit:
tot 50° C 100%
tot 70° C 75%
tot 90° C 60%
Opslaan in lijst

€ 261,30/ stukexcl. btw

€ 316,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
61
Kleurcode
Geel
Inbouwlengte
250 mm
Type
61
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Nom. binnendiameter
DN65
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
25 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
20 °
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitwendige buisdiameter
76.1 mm