€ 427,38/ stukexcl. btw
€ 517,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 50 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap flens | PN40 |
Bewegingsopname axiaal+ | 15 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 15 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 15 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 15 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Rood |
Type | 50 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | EPDM |
Met PTFE-lining | Ja |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | A |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 130 mm |