Eriks

Compensator 50 rood/PTFE PN16 staal 'A' DN125

  • ERIKS:10040473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 791,05/ stukexcl. btw

€ 957,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
50
Nom. binnendiameter
DN125
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
15 mm
Bewegingsopname axiaal-
15 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
15 mm
Bewegingsopname angulair +/-
10 °
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Rood
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Met PTFE-lining
Ja
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
130 mm