€ 442,00/ stukexcl. btw
€ 534,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 50 |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 30 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 20 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 16 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Geel |
Type | 50 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | NBR zwart |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | CR (neopreen) |
Uitvoeringsvorm | A |
TW-flens | Ja |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 130 mm |