Eriks

Compensator 50 geel/tankwagen PN10 staal 'A' DN600

  • ERIKS:10040270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.456,35/ stukexcl. btw

€ 2.972,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
50
Nom. binnendiameter
DN600
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
30 mm
Bewegingsopname axiaal-
50 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
8 °
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Geel
Type
50
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
A
TW-flens
Ja
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
200 mm