€ 541,45/ stukexcl. btw
€ 655,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 49 |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Druktrap flens | PN16 |
Bewegingsopname axiaal+ | 20 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 7 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 20 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Rood |
Type | 49 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | EPDM |
Materiaal inlage | Nomex |
Materiaal buitenwand balg | EPDM |
Uitvoeringsvorm | C |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Ja |
Inbouwlengte | 100 mm |