Eriks

Compensator 49 rood PN10 staal 'C' DN400

  • ERIKS:10040207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.555,80/ stukexcl. btw

€ 3.092,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
49
Nom. binnendiameter
DN400
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Rood
Type
49
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
EPDM
Materiaal inlage
Nomex
Materiaal buitenwand balg
EPDM
Uitvoeringsvorm
C
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
110 mm