Eriks

Compensator 49 groen PN10 ST 'A' DN500

  • ERIKS:10040163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.046,85/ stukexcl. btw

€ 2.476,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
49
Nom. binnendiameter
DN500
Druktrap flens
PN10
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Groen
Type
49
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
CSM (Hypalon)
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CSM (Hypalon)
Uitvoeringsvorm
A
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Nee
Inbouwlengte
110 mm