€ 337,68/ stukexcl. btw
€ 408,59incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 49 |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Druktrap flens | PN40 |
Bewegingsopname axiaal+ | 20 mm |
Bewegingsopname axiaal- | 30 mm |
Bewegingsopname lateraal +/- | 30 mm |
Bewegingsopname angulair +/- | 7 ° |
Max. werkdruk bij 20 °C | 20 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Kleurcode | Geel |
Type | 49 |
Materiaal flens | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal binnenwand balg | NBR zwart |
Materiaal inlage | PA (nylon) |
Materiaal buitenwand balg | CR (neopreen) |
Uitvoeringsvorm | A |
Uitvoering met bewegingsbegrenzers | Nee |
Inbouwlengte | 100 mm |