Eriks

Compensator 49 geel PN16 ST 'C' DN65

  • ERIKS:10040137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 466,38/ stukexcl. btw

€ 564,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
49
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap flens
PN16
Bewegingsopname axiaal+
20 mm
Bewegingsopname axiaal-
30 mm
Bewegingsopname lateraal +/-
30 mm
Bewegingsopname angulair +/-
7 °
Max. werkdruk bij 20 °C
20 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Kleurcode
Geel
Type
49
Materiaal flens
Staal gegalvaniseerd
Materiaal binnenwand balg
NBR zwart
Materiaal inlage
PA (nylon)
Materiaal buitenwand balg
CR (neopreen)
Uitvoeringsvorm
C
Uitvoering met bewegingsbegrenzers
Ja
Inbouwlengte
100 mm