Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 90x110 L=12,5

  • ERIKS:13425114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 109,50/ stukexcl. btw

€ 132,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 109,50

-

5+

€ 87,60

20.00%

10+

€ 71,18

35.00%

30+

€ 54,75

50.00%

50+

€ 49,28

55.00%

100+

€ 43,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
90 mm
Uitwendige diameter
110 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
110 mm
L
12.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s