Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 85x97 L=9,6

  • ERIKS:12961514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,50

-

5+

€ 82,00

20.00%

10+

€ 66,63

35.00%

30+

€ 51,25

50.00%

50+

€ 46,13

55.00%

100+

€ 41,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
85 mm
Uitwendige diameter
97 mm
Groefbreedte
9.6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
85 mm
D
97 mm
L
9.6 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s