Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 80x96 L=10,5

  • ERIKS:11204690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

10+

€ 9,99

10.00%

25+

€ 8,88

20.00%

50+

€ 7,77

30.00%

100+

€ 7,22

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s