€ 62,14/ stukexcl. btw
€ 75,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 95,60 | - |
5+ | € 76,48 | 20.00% |
10+ | € 62,14 | 35.00% |
30+ | € 47,80 | 50.00% |
50+ | € 43,02 | 55.00% |
100+ | € 38,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TSE |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 80 mm |
Uitwendige diameter | 92 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 80 mm |
D | 92 mm |
L | 9 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |