Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 80x90 L=8

  • ERIKS:11382279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 95,60/ stukexcl. btw

€ 115,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,60

-

5+

€ 76,48

20.00%

10+

€ 62,14

35.00%

30+

€ 47,80

50.00%

50+

€ 43,02

55.00%

100+

€ 38,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
80 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Groefbreedte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s