Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 76,2x101,6 L=9,52

  • ERIKS:11204689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,70

-

10+

€ 11,43

10.00%

25+

€ 10,16

20.00%

50+

€ 8,89

30.00%

100+

€ 8,26

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s