Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 63,5x82,55 L=14,5

  • ERIKS:10018949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 15,00/ stukexcl. btw

€ 18,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,00

-

10+

€ 13,50

10.00%

25+

€ 12,00

20.00%

50+

€ 10,50

30.00%

100+

€ 9,75

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s