Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 63,5x82,55 L=14,28

  • ERIKS:14194228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 74,20/ stukexcl. btw

€ 89,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,20

-

5+

€ 59,36

20.00%

10+

€ 48,23

35.00%

30+

€ 37,10

50.00%

50+

€ 33,39

55.00%

100+

€ 29,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
63.5 mm
Uitwendige diameter
82.55 mm
Groefbreedte
14.28 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
63.5 mm
D
82.55 mm
L
14.28 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s