Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 60x75 L=13

  • ERIKS:11204668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,90

-

5+

€ 55,92

20.00%

10+

€ 45,44

35.00%

30+

€ 34,95

50.00%

50+

€ 31,46

55.00%

100+

€ 27,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
60 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Groefbreedte
13 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
60 mm
D
75 mm
L
13 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s