€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,05 | - |
10+ | € 8,15 | 10.00% |
25+ | € 7,24 | 20.00% |
50+ | € 6,34 | 30.00% |
100+ | € 5,88 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TSE |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 72 mm |
Groefbreedte | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
L | 10 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |