Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 56x66 L=8

  • ERIKS:14194222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 65,10/ stukexcl. btw

€ 78,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,10

-

5+

€ 52,08

20.00%

10+

€ 42,32

35.00%

30+

€ 32,55

50.00%

50+

€ 29,30

55.00%

100+

€ 26,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
56 mm
Uitwendige diameter
66 mm
Groefbreedte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s