Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 55x70 L=10,5

  • ERIKS:12314963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 63,90/ stukexcl. btw

€ 77,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,90

-

5+

€ 51,12

20.00%

10+

€ 41,54

35.00%

30+

€ 31,95

50.00%

50+

€ 28,76

55.00%

100+

€ 25,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
55 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
55 mm
D
70 mm
L
10.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s