Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 46x56 L=8

  • ERIKS:14194215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,50

-

5+

€ 42,80

20.00%

10+

€ 34,78

35.00%

30+

€ 26,75

50.00%

50+

€ 24,08

55.00%

100+

€ 21,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
46 mm
Uitwendige diameter
56 mm
Groefbreedte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
46 mm
D
56 mm
L
8 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s