Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 45x53 L=8,5

  • ERIKS:11119809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,40

-

5+

€ 41,92

20.00%

10+

€ 34,06

35.00%

30+

€ 26,20

50.00%

50+

€ 23,58

55.00%

100+

€ 20,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
45 mm
Uitwendige diameter
53 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
8.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s