Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 40x50 L=11

  • ERIKS:10018752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 45,18/ stukexcl. btw

€ 54,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,18

-

5+

€ 37,65

16.67%

25+

€ 35,14

22.22%

50+

€ 30,12

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
40 mm
Uitwendige diameter
50 mm
Groefbreedte
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
11 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s