Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 40x48 L=6,3

  • ERIKS:14194205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,90

-

5+

€ 37,52

20.00%

10+

€ 30,49

35.00%

30+

€ 23,45

50.00%

50+

€ 21,11

55.00%

100+

€ 18,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
40 mm
Uitwendige diameter
48 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
6.3 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s