€ 42,60/ stukexcl. btw
€ 51,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,60 | - |
5+ | € 34,08 | 20.00% |
10+ | € 27,69 | 35.00% |
30+ | € 21,30 | 50.00% |
50+ | € 19,17 | 55.00% |
100+ | € 17,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TSE |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Inwendige diameter | 36 mm |
Uitwendige diameter | 51 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 36 mm |
D | 51 mm |
L | 11 mm |
C | 5 mm |
Max. werkdruk | 250 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |