Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 32x40 L=6

  • ERIKS:10018592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,55

-

10+

€ 5,00

10.00%

25+

€ 4,44

20.00%

50+

€ 3,89

30.00%

100+

€ 3,61

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s