Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 31,75x47,62 L=11,6

  • ERIKS:10018953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 38,20/ stukexcl. btw

€ 46,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,20

-

5+

€ 30,56

20.00%

10+

€ 24,83

35.00%

30+

€ 19,10

50.00%

50+

€ 17,19

55.00%

100+

€ 15,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
31.75 mm
Uitwendige diameter
47.62 mm
Groefbreedte
11.6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
31.75 mm
D
47.62 mm
L
11.6 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s