Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 30x40 L=7,5

  • ERIKS:11324389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,40

-

5+

€ 29,12

20.00%

10+

€ 23,66

35.00%

30+

€ 18,20

50.00%

50+

€ 16,38

55.00%

100+

€ 14,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
7.5 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s