Eriks

Compactafdichting TSE NBR/weefsel 28x43 L=11

  • ERIKS:14194190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Type TSE is een enkelwerkende zuigerstangafdichting die bestaat uit verstevigd katoenweefsel en nitrilrubber dat samen gevulkaniseerd is tot een integraal afdichtingselement.
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,40

-

5+

€ 27,52

20.00%

10+

€ 22,36

35.00%

30+

€ 17,20

50.00%

50+

€ 15,48

55.00%

100+

€ 13,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TSE
Materiaal afdichting
NBR/weefsel
Inwendige diameter
28 mm
Uitwendige diameter
43 mm
Groefbreedte
11 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
28 mm
D
43 mm
L
11 mm
C
5 mm
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s